井筒製作所
SUS316L 六角ニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
PT 1×PT 1
PT 1/8×PT 1/8
PT 1/4×PT 1/4
PT 3/8×PT 3/8
PT 1/2×PT 1/2
PT 3/4×PT 3/4
PT 1×PT 1
PT 2×PT 2
PT 11/4×PT 11/4
PT 11/2×PT 11/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03481218
品番
HXNI316L-25A
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。
六角部により工具での締付作業が容易に行えます。
耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
呼び径
PT 1×PT 1
長さL(mm)
55
平径(mm)
H35
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材