井筒製作所
SCS16A ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
PT 1/4
PT 1/4
PT 3/8
PT 1/2
PT 3/4
PT 1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03481340
品番
U316L-8A
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
SCS16A ユニオン PTネジ です。
耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。
呼び径
PT 1/4
全長L(mm)
34
平径(mm)
H30
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材