井筒製作所
SUS304 左ねじ六角ニップル
SNLL-15A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
左PT 1/2×左PT 1/2
左PT 1/8×左PT 1/8
左PT 1/4×左PT 1/4
左PT 3/8×左PT 3/8
左PT 1/2×左PT 1/2
左PT 3/4×左PT 3/4
左PT 1"×左PT 1"
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03481742
品番
SNLL-15A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。
左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
呼び径
左PT 1/2×左PT 1/2
長さL(mm)
46
平径(mm)
H22
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材