エスコ
200mm 強力型パイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03484704
品番
EA546H-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
外径(Φ)
34(パイプ)
エスコ品番
EA546H-200
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
200
質量(g)
340
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
14