曜日別特売
EA546RS-24 600mm パイプレンチ エスコ 03484887

EA546RS-24 600mm パイプレンチ エスコ 03484887
EA546RS-24 600mm パイプレンチ エスコ 03484887

600mm パイプレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03484887品番EA546RS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,170
販売価格(税別)
24,700

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率
完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ
ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群
調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去
ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部

エスコ品番EA546RS-24材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(kg)4.4外径(inch[mm])3(パイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする