曜日別特売
EA550KA-16 [2.3x 97mm] [-] 精密ドライバー エスコ 03485711

EA550KA-16 [2.3x 97mm] [-] 精密ドライバー エスコ 03485711
EA550KA-16 [2.3x 97mm] [-] 精密ドライバー エスコ 03485711

[2.3x 97mm] [-] 精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03485711品番EA550KA-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥187
販売価格(税別)
170
先端形状マイナス先端サイズ2.3×0.35mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.3×0.35エスコ品番EA550KA-16種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする