エスコ
[3.0x 95mm] [-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03485727
品番
EA550KA-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.45mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3×0.45
エスコ品番
EA550KA-17
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし