EA550MC-4 4.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ 03485894

EA550MC-4 4.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ 03485894
EA550MC-4 4.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ 03485894

4.0x97mm [-]精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03485894品番EA550MC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040
先端形状マイナス先端サイズ4×0.8mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-4種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする