エスコ
Tx 5 [ヘックスローブ]精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03485982
品番
EA550ME-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T5
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550ME-5
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし