曜日別特売
EA550MG-5 5.0mm 精密ナットドライバー エスコ 03486244

EA550MG-5 5.0mm 精密ナットドライバー エスコ 03486244
EA550MG-5 5.0mm 精密ナットドライバー エスコ 03486244

5.0mm 精密ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03486244品番EA550MG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,233
販売価格(税別)
2,030
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ5mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする