エスコ
1.8x60mm ESD[-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03486436
品番
EA550MK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.8×0.3mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.8×0.3
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MK-3
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし