曜日別特売
EA550MK-5 2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ 03486454

EA550MK-5 2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ 03486454
EA550MK-5 2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ 03486454

2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03486454品番EA550MK-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MK-5種類精密ドライバー/電工ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする