曜日別特売
EA552ED 6本組 精密ドライバー エスコ 03487775

EA552ED 6本組 精密ドライバー エスコ 03487775
EA552ED 6本組 精密ドライバー エスコ 03487775

6本組 精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個エスコ品番EA552ED注文コード03487775品番EA552ED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
1,060
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552EDセット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.3・3mm種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする