EA557AE 200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ 03488502

EA557AE 200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ 03488502
EA557AE 200mm [+][-]2本組電工ドライバー エスコ 03488502

200mm [+][-]2本組電工ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03488502品番EA557AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557AEセット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03488502
2019-04-14
用途: 電機製品のメンテナンス時
農・林・水産業

200mmは良いが先端部のサイズが各種あれば便利(現状では小さ目)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする