エスコ
No6x38スタービードライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03488843
品番
EA557CB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.8
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557CB-6
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし