曜日別特売
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
MBH-55S4-C【ワケあり】 中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 03488900
モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
480
色
ライトグリーン
注文コード
03488900
品番
MBH-55S4-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)アウトレット
¥33,980¥27,980

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
500
色
ライトグリーン
棚段数(段)
4
間口(mm)
1500
奥行(mm)
480
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1440
棚板内寸・奥行(mm)
440
質量(kg)
76
材質(本体)
スチール
付属品
支柱×2、棚板×8、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×4、補強桟×8、奥行桟×4、セーフティーピン×16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
連結
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1555×480×1500
外寸法・奥行(mm)
480
均等耐荷重(kg/台)
2000
外寸法・間口(mm)
1555
均等耐荷重(kg/段)
500
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする