エスコ
[ポリカーボネ―ト]波板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・質量・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束(10枚)
色
ブロンズ
質量(g)
870
注文コード
03488970
品番
EA952CA-171B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,840
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,500
¥
12,582
バスケットに入れる
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブロンズ
質量(g)
870
サイズ(mm)
1220×655
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネート
形状
波型
板厚(mm)
0.7