エスコ
[No3x150mm] [+]貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03489211
品番
EA557DF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DF-3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり