エスコ
[5.5x 75mm] [-]貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03489227
品番
EA557DF-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.8
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DF-75
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
75
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり