プレミアムプラスジャパン
ペーパーエプロン FC-0158シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・商品状態
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500枚)
アズワン品番
7-7539-05
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注文コード
03489426
品番
FC-0158O【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
エンボス加工で吸水性の高いペーパーエプロンです。3層構造で防水加工になっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
アズワン品番
7-7539-05
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
紙+PE(ポリエチレン)フィルム
寸法(mm)
335×455