EA560PB-120 120mm [-]ドライバー エスコ 03490234

EA560PB-120 120mm [-]ドライバー エスコ 03490234
EA560PB-120 120mm [-]ドライバー エスコ 03490234

120mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03490234品番EA560PB-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする