ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
4点吊りスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03490406
品番
4S35-20 4点吊りスリング【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途
吊具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
安全レバー付き(フック)
種別
4本吊
質量(kg)
1(リング)、0.39(フック)
タイプ
鍛造セーフティ
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
140×70(リング)、125×81(フック)
金具
安全レバー付き(フック)
材質(フック)
S45C
最大使用荷重(kg)
3000
チェーン本数
4点
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
※仕様変更のため、青・黄色の複数色混在している場合がございます
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
4点吊りスリング オーエッチ工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ