曜日別特売
2741630000【ワケあり】 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 03490476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2741630000【ワケあり】 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 03490476
2741630000【ワケあり】 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 03490476
2741630000【ワケあり】 スナップイン式コネクタ ワイドミュラー 03490476

スナップイン式コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(36個)
極数
9
注文コード
03490476
品番
2741630000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,280販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥45,980¥36,980

撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。
省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も工具も不要です。
セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。

用途
各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
382-1228
ピッチ(mm)
5
極数
9
定格電圧(V)
400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
区分
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-50~100
寸法L1(mm)
40
定格電流(A)
26.8
適合電線(mm2)
0.5~4
材質(絶縁体)
PBT GF
包装形態
簡易トレイ梱包
標準剥線長(mm)
9(8~10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする