omron(オムロン)
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
検出方式・検出距離
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離(mm)
4000/3000
注文コード
03490501
品番
E3Z-R81-IL22M【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
4000/3000
光色
赤
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
反射板E39-R1S使用: 100mm~4m 反射板E39-R1使用: 100mm~3m
接続方式
コード引き出しタイプ
光源
赤色発光ダイオード (660 nm)