エスコ
3.5x100 [-]絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03490794
品番
EA560WG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.6
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560WG-3
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし