EA560WG-4 4.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490803

EA560WG-4 4.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490803
EA560WG-4 4.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490803

4.0x100 [-]絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03490803品番EA560WG-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040
先端形状マイナス先端サイズ4×0.8mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-4種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする