曜日別特売
EA560WG-5 5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490812

EA560WG-5 5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490812
EA560WG-5 5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ 03490812

5.5x125 [-]絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03490812品番EA560WG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260
先端形状マイナス先端サイズ5.5×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする