曜日別特売
EA565BC-8 8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ 03492675

EA565BC-8 8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ 03492675
EA565BC-8 8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ 03492675

8.0mm 絶縁ナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03492675品番EA565BC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,027
販売価格(税別)
4,570
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ8mm材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする