曜日別特売
S2WL_13X350 ワンダーチューブ S2WLシリーズ ミヤコ 03493345

ワンダーチューブ S2WLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-7278-05注文コード03493345品番S2WL_13X350
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。

仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベストアズワン品番67-7278-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする