エスコ
35mmx560g 無反動ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03493427
品番
EA570A-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
345
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA570A-4