※画像は代表画像です
エスコ
ボール Hexレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
M2.5
M3
M4
M5
M10
M12
二面幅(mm)
10
2
2.5
3
4
8
10
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
M4
M5
M6
M8
M16
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
M3
M4
M5
M6
M12
M14・M16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03495861
品番
EA573BR-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
ボールポイント付
寸法(mm)
10
軸長(mm)
230
エスコ品番
EA573BR-10
形状
T型
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
10
アズワン品番
64-7871-28
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16