S2VSMK_13 ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ ミヤコ 03496310

ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード03496310品番S2VSMK_13
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。

仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7283-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする