EA573KD-2 2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ 03496412

EA573KD-2 2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ 03496412
EA573KD-2 2.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ 03496412

2.0mm ボールポイント HexKey レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03496412品番EA573KD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573KD-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする