EA573SE-2.5 2.5mm ボールポイントドライバー エスコ 03496981

EA573SE-2.5 2.5mm ボールポイントドライバー エスコ 03496981
EA573SE-2.5 2.5mm ボールポイントドライバー エスコ 03496981

2.5mm ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03496981品番EA573SE-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。
ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。
握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。

先端形状ボールポイント先端サイズ2.5mm軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SE-2.5全長(mm)181種類ボールポイントドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)181商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする