エスコ
4 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03497225
品番
EA573SH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573SH-4
全長(mm)
173
種類
グリップドライバー
寸法B(mm)
98/33
寸法C(mm)
173
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし