エスコ
5/16インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03498555
品番
EA573VB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
サイズ(inch)
5/16
エスコ品番
EA573VB-20
軸長(mm)
200
寸法A(mm)
36