エスコ
3/8インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03498564
品番
EA573VB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
サイズ(inch)
3/8
エスコ品番
EA573VB-24
軸長(mm)
212
寸法A(mm)
38