曜日別特売
EA573VB-5 5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ 03498582

5/64インチ [Hex-Plus]ロングキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03498582品番EA573VB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490

ボールポイント付

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)5/64エスコ品番EA573VB-5軸長(mm)100寸法A(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする