エスコ
3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03498713
品番
EA573W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
ボールポイント付
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
3
形状
L型
エスコ品番
EA573W-3
軸長(mm)
126
寸法L2(mm)
20