エスコ
2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03499361
品番
EA573WM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
サイズ(mm)
2
形状
L型
エスコ品番
EA573WM-2
軸長(mm)
100
寸法L2(mm)
16