曜日別特売
EA573WM-7 7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ 03499422

7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03499422品番EA573WM-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。

先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WM-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03499422
2023-05-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フォルクスワーゲンのリアディスクキャリパーの
スライドボルトはHEXの7MMで通常のHEXのソケットではブレーキホースが邪魔になるので使えないが、このレンチなら脱着は可能、ボルト回すのに抜き差しは必要だが特殊なサイズで買って良かった。

対象商品 : 03499422
2016-06-14
用途: 紛失した部品の補充

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする