エスコ
1.8 Kg ソフトフェイス 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03500235
品番
EA575BB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
75
全長(mm)
390
材質(頭)
ポリマー樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575BB-4