エスコ
900g [Non-Sparking]無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03500262
品番
EA575BC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,866
販売価格(税別)
¥
8,060
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
313
材質(頭)
ポリマーコート
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575BC-2