曜日別特売
EA575WX-48 48mmx450g ウレタンショックレスハンマー エスコ 03502353

EA575WX-48 48mmx450g ウレタンショックレスハンマー エスコ 03502353
EA575WX-48 48mmx450g ウレタンショックレスハンマー エスコ 03502353

48mmx450g ウレタンショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03502353品番EA575WX-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,855
販売価格(税別)
8,050
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)330材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575WX-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする