エスコ
70mmx1.8Kg ウレタンショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03502396
品番
EA575WX-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,510
販売価格(税別)
¥
24,100
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
70
全長(mm)
550
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WX-70