曜日別特売
EA589RD-4.8 ピンバイス エスコ 03508793

ピンバイス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャック能力(mm)2.9~4.8
内容量1個注文コード03508793品番EA589RD-4.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,967
販売価格(税別)
9,970
種類ピンバイスチャック能力(mm)2.9~4.8全長(mm)100エスコ品番EA589RD-4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 0.3φパイプ穴のロー付後のドリル穴通しに
大盛工業株式会社

グリップ力が良いというのか
他のピンバイスに比べ安定した掴み
と回し易さが優れていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする