NY5811 LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ 日恵製作所 03508901

NY5811 LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ 日恵製作所 03508901
NY5811 LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ 日恵製作所 03508901

LEDワークライト 白 DC12~24V NYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):18.6W●光束:1500Lm●色温度:6100K●保護等級:IP67●使用環境温度:-30~50℃●重量:410g注文コード03508901品番NY5811
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性

仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):18.6W●光束:1500Lm●色温度:6100K●保護等級:IP67●使用環境温度:-30~50℃●重量:410gアズワン品番67-7312-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする