EA590BB-2 [19- 60mm]90°軸用リングプライヤー エスコ 03509466

EA590BB-2 [19- 60mm]90°軸用リングプライヤー エスコ 03509466
EA590BB-2 [19- 60mm]90°軸用リングプライヤー エスコ 03509466

[19- 60mm]90°軸用リングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03509466品番EA590BB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
4,060
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)19~60エスコ品番EA590BB-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする