アズワン
サンボックス 12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03509671
品番
20122700BL504
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,541
販売価格(税別)
¥
4,128
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):424×291×150●有効内寸(mm):365×243×135●内容量(L):13.1●圧縮荷重:23.8kN(2430kgf)
アズワン品番
67-7314-70