曜日別特売
20140200YE201 サンボックス 14 アズワン 03509689

サンボックス 14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03509689品番20140200YE201
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,627
販売価格(税別)
3,297

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):469×369×114●有効内寸(mm):412×313×98●内容量(L):14.3●圧縮荷重:20.6kN(2100kgf)アズワン品番67-7314-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする